K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003558 BASICRAIL BASICLOCK 22 SET - 1003558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 76 mm
Höhe - 30.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786201754
Artikelnummer
K2S1003558
Herstellernummer
1003558
Hersteller
K2S
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
76 mm
Höhe:
30.5 mm
Tiefe:
60 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Mounting security for fusing the K2 BasicRail 22 in case of thermal expansion. Including screws and nuts. Material: Aluminum, stainless steel and PA.


