K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002561 LMC AL SC CLICK 5.0 L:100 MM - 1002561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Höhe - 25.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786201402
Artikelnummer
K2S1002561
Herstellernummer
1002561
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
5...6.2 mm
Mit Modulerdung:
nein
Morsetto centrale in laminato approvato Click 5.0 per moduli della SoliTek/ViaSolis, S-Energy, Sonnenstromfabrik / CS Wismar e per moduli con uno spessore del vetro di 5,0-6,2 mm. Lunghezza: 100 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66; EPDM