K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002389 CROSSRAIL 36 RAILCONNECTOR SET - 1002389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Höhe - 38 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786201310
Artikelnummer
K2S1002389
Herstellernummer
1002389
Hersteller
K2S
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
48.6 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Congiuntore de inserire tra due profili K2 CrossRail 36. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox


