Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002361 DISTANCE PAD - 1002361

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 44.5 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4251786201273

Artikelnummer

K2S1002361

Herstellernummer

1002361

Hersteller

K2S

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

44.5 mm

Höhe:

2 mm

Tiefe:

92 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

The K2 distance pad is ideal for height compensation mounting of threaded roof hooks and the K2 SingleRail. These distance pads are placed between the roof hooks and the Climbers and allow individual height compensation. You can use up to two distance pads on top of each other. Each pad has a material thickness of 2 mm and is made of robust polyamide.