Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002062 MIDDLECLAMP XS SOLO BLACK - 1002062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 28.5 mm

  • Höhe - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786201150

Artikelnummer

K2S1002062

Herstellernummer

1002062

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

28.5 mm

Höhe:

17.5 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

25...50 mm

Mit Modulerdung:

nein

XS Morsetto intermedio, alluminio anodizzato nero, per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm, distanza tra moduli. 13 mm, Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio anodizzato nero