Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001892 MIDDLECLAMP XS SOLO - 1001892

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001892 MIDDLECLAMP XS SOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 28.5 mm

  • Höhe - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786201099

Artikelnummer

K2S1001892

Herstellernummer

1001892

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

28.5 mm

Höhe:

17.5 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

25...50 mm

Mit Modulerdung:

nein

XS Morsetto intermedio, per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm, distanza tra moduli. 13 mm, Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio