Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001643 MK2 - 1001643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786201013

Artikelnummer

K2S1001643

Herstellernummer

1001643

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

12.5 mm

Tiefe:

33.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

The Fast-installation MK2 insertion nut can be put into the K2 rail everywhere*. The slot nut will adjust itself in the the rail and can be readjusted to every place of the rail. Material: stainless steel 1.4301, TPC.