Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001164 BASICRAIL BASICCLIP - 1001164

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786200825

Artikelnummer

K2S1001164

Herstellernummer

1001164

Hersteller

K2S

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

30.5 mm

Länge Befestigungsplatte:

105 mm

Höhe Befestigungsplatte:

17 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

K2 Supporto di montaggio BasicClip - Supporto rinforzato con fibre di vetro, appositamente studiato per il montaggio del profilo K2 BasicRail su tetti in lamiera grecata. N.B.: per ogni singolo BasicClip occorrono 2 viti esagonali autoperforanti 6x38. Materiale: Poliammide rinforzata con fibra di vetro resistente ai raggi UV