Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001068 SOLIDHOOKVAR1COPH18/<=15330X5 - 1001068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786200788

Artikelnummer

K2S1001068

Herstellernummer

1001068

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

60 mm

Länge Befestigungsplatte:

150 mm

Höhe Befestigungsplatte:

5 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Gancio regolabile SolidHook Coppo. Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con tegole coppo. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado del collare M10. Dimensioni: Piastra fondo: 150x60x5 mm, Altezza sotto braccio: 18,5 mm, Altezza braccio: 100 - 135 mm, Altezza complessiva: 137 - 167 mm, Profondita del braccio: 130 mm. Materiale: acciaio inox (1.4016)