Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000888 S-5!Z-MINIFLROUNDSEAMCLAMP - 1000888

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786200702

Artikelnummer

K2S1000888

Herstellernummer

1000888

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Verankerung:

klemmen

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

S-5! SeamClamp per il fissaggio del K2 SolidRail su tetti in lamiera aggraffata arrotondata. Costruzione in due parti con parte di fissaggio. Con vite di fissaggio a brugola. Certificate. Materiale: alluminio