K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000764 SOLIDHOOK PAN H47/121 40X8 - 1000764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4251786200665
Artikelnummer
K2S1000764
Herstellernummer
1000764
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
80 mm
Länge Befestigungsplatte:
180 mm
Höhe Befestigungsplatte:
5 mm
Breite des Hakens:
40 mm
Materialstärke Haken:
8 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne


