Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000668 LEC AL SC CLICK 6.8 L:100 MM - 1000668

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000668 LEC AL SC CLICK 6.8 L:100 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 30.6 mm

  • Höhe - 25.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786200634

Artikelnummer

K2S1000668

Herstellernummer

1000668

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

30.6 mm

Höhe:

25.1 mm

Tiefe:

100 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

6.8...8 mm

Mit Modulerdung:

nein

Morsetto terminali per modulo per il fissaggio di moduli senza cornice, approvato per moduli First Solar, Calyxo, MiaSole e per moduli con uno spessore del vetro compreso tra 6.8 - 8.0 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio pressato, EPDM