Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000373 SOLIDHOOK SLA H0/72 40X6 - 1000373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786200412

Artikelnummer

K2S1000373

Herstellernummer

1000373

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

40 mm

Länge Befestigungsplatte:

250 mm

Höhe Befestigungsplatte:

6 mm

Breite des Hakens:

40 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Schiefer

Gancio per tetto con copertura in ardesia. Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con copertura in ardesia. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello M10. Braccetto: 40x250x6 mm, altezza totale: ca. 72 mm. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)