Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000214 SOLIDHOOK FLA H33/122 40X6 - 1000214

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786200344

Artikelnummer

K2S1000214

Herstellernummer

1000214

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

40 mm

Länge Befestigungsplatte:

50 mm

Höhe Befestigungsplatte:

6 mm

Breite des Hakens:

40 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Biberschwanz

Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti in tegole piane od a coda di castoro. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado del collare M10. Piastra fondo: 40x50 mm, Altezza sotto braccio: 33 mm, Altezza braccio: 62 mm, Altezza complessiva: 122 mm, Profondita del braccio: 189 mm. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)