Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000096 SOLIDHOOK PAN H38/124 35X6 - 1000096

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786200221

Artikelnummer

K2S1000096

Herstellernummer

1000096

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

80 mm

Länge Befestigungsplatte:

180 mm

Höhe Befestigungsplatte:

4 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti in tegole con tegole standard. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado filettato M10. Piastra fondo: 180x80x4 mm, Altezza sotto braccio: 38 mm, Altezza braccio: 69 mm, Altezza complessiva: 124 mm, Profondita del braccio: 91 mm. Materiale: acciaio inox (1.4016)