Startseite

K.E.R.T. SRL - KRTKTREK1 STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 1000VA

KopierenKopieren
K.E.R.T. SRL - KRTKTREK1 STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377010096

Artikelnummer

KRTKTREK1

Herstellernummer

KTREK1

Hersteller

KRT

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP20

Stabilizzatore elettronico monofase.Potenza 1000VA.Tensione di ingresso 180÷270Vac, tensione di uscita 225Vac stabilizzata entro ±5%.Garantisce efficienza e protezione a tutte le apparecchiature, anche a quelle particolarmente sensibili agli sbalzi di tensione come, ad esempio, sistemi di sicurezza e computer.Con tensione di uscita stabilizzata entro il 5%, bassa distorsione armonica e con il controllo totale da microprocessore, garantisce velocità di risposta, affidabilità e robustezza.E' adatto ad operare in servizio continuo ed è dotato di un'elevata capacità di sovraccarico.di' caratterizzato, inoltre, da:• segnalazioni LED per indicare la presenza/assenza dell'uscita ed eventuali anomalie • ventilazione variabile in funzione del carico.