Startseite

K.E.R.T. SRL - KRTKAT5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12/13.8VDC 5A

KopierenKopieren
K.E.R.T. SRL - KRTKAT5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12/13.8VDC 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...13 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377010614

Artikelnummer

KRTKAT5

Herstellernummer

KAT5

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...13 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite:

125 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Tiefe:

191 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore stabilizzato ad uscita fissa.Tensione di ingresso 230Vac±10%, uscita stabilizzata 12/13,8Vdc. Corrente 4A.E’ dotato di circuiti di filtraggio che assicurano ottima funzionalità nonché di protezione da sovraccarico, cortocircuito ed inversione di polarità.Idoneo per l’alimentazione di tutte le apparecchiature elettroniche che richiedano alimentazione continua stabilizzata e, dunque, ideale per l’utilizzo in banchi di collaudo o didattici, apparecchiatura radio ecc ecc..Dotato di LED led di segnalazione uscita attiva e di switch, posto sul pannello frontale, per la selezione della tensione di uscita 12/13,8Vdc