K.E.R.T. SRL - KRTKAS1201P MINIALIMENTATORE SW OUT 12VDC 1A PLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8052961171024
Artikelnummer
KRTKAS1201P
Herstellernummer
KAS1201P
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...350 V
Leistungsabgabe:
12 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Leistungsaufnahme:
3 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
56 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56 mm
Höhe:
32.5 mm
Schutzart (IP):
IP20