Startseite
Nicht mehr in Produktion

K.E.R.T. SRL - KRTKAL1248VS ALIMENTATORE SW 4 USCITE DA 12VDC 1A - KAL1248VS

KopierenKopieren
K.E.R.T. SRL - KRTKAL1248VS ALIMENTATORE SW 4 USCITE DA 12VDC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...350 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.546 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054377014520

Artikelnummer

KRTKAL1248VS

Herstellernummer

KAL1248VS

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...350 V

3. Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

12...12 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

48 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Max. Ausgangsstrom 2:

1 A

Max. Ausgangsstrom 3:

1 A

Leistungsaufnahme:

11 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

124 mm

Tiefe:

66 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching da guida DIN modulare, 4 uscite stabilizzate ed indipendenti. 48W di potenza totale, 12W per canale. Ideato da K.e.r.t. per impianti di videosorveglianza, TVCC, telecamere in genere, led e motori alimentati in CC. Tensione uscita regolabile 11÷14Vdc. Led di segnalazione per ogni uscita, uscite parallelabili ed autoprotette. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili.