Startseite

K.E.R.T. SRL - KRTKAL1224502D ALIMENTATORE SW DIN O=1X12V 2A-1X24V 1A - KAL1224502D

KopierenKopieren
K.E.R.T. SRL - KRTKAL1224502D ALIMENTATORE SW DIN O=1X12V 2A-1X24V 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • 2. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom 2 - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377018672

Artikelnummer

KRTKAL1224502D

Herstellernummer

KAL1224502D

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

2. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom 2:

1 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...350 V

Leistungsaufnahme:

48 VA

Stabilisiert:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching da guida DIN modulare, 2 uscite stabilizzate ed indipendenti, 1 uscita 12Vdc 2A, 1 uscita 24Vdc 1A. 48W di potenza totale, 24W per canale. Ideato da K.e.r.t. per impianti di videosorveglianza, TVCC, telecamere in genere, led e motori alimentati in CC. Tensione uscita regolabile 12÷14Vdc. Led di segnalazione per ogni uscita. Con questo alimentatore è possibile ricavare le seguenti configurazioni: - 2 uscite: 1 da 12Vdc 2A, 1 da 24Vdc 1A isolate; - 1 uscita 36Vdc, 1A; - 1 uscita +12Vdc / -24Vdc, 1A. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili.