Startseite
Nicht mehr in Produktion

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCVC2BKVZM100 1X2X0,80 LSZH VERDE MAT.100 B2CA-S1B,D1, - VC2BKVZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCVC2BKVZM100 1X2X0,80 LSZH VERDE MAT.100 B2CA-S1B,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427515227

Artikelnummer

ITCVC2BKVZM100

Herstellernummer

VC2BKVZM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Cavi dedicati all¿Home e Building Automation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.