ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSF410 4X1.00 LSZH ROSSO PH120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449071163697
Artikelnummer
ITCSF410
Herstellernummer
SF410
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Cavi resistenti al fuoco 120 minuti, schermati per sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.