ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSF315RZM100 3X1.50 LSZH ROSSO M.100 PH120 CCA-S1B,D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427039228
Artikelnummer
ITCSF315RZM100
Herstellernummer
SF315RZM100
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Nennspannung U:
750 V
Cavi resistenti al fuoco 120 minuti, schermati per sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.