Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSF225RZB500 2X2,50 LSZH ROSSO B.500 PH120 CCA-S1B,D1 - SF225RZB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSF225RZB500 2X2,50 LSZH ROSSO B.500 PH120 CCA-S1B,D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427038832

Artikelnummer

ITCSF225RZB500

Herstellernummer

SF225RZB500

Hersteller

ITC

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi resistenti al fuoco 120 minuti, schermati per sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.