ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC315GOM100 SC 3 X 1,50 A-O GRIGIO OR MAT.100 ECA - SC315GOM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427016748
Artikelnummer
ITCSC315GOM100
Herstellernummer
SC315GOM100
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Nennspannung U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.