ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC315GOB500 SC 3 X 1,50 A-O GRIGIO OR BOB.500 ECA - SC315GOB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
500 M
EAN
8029427016762
Artikelnummer
ITCSC315GOB500
Herstellernummer
SC315GOB500
Hersteller
ITC
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.