Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC225 SC 2 X 2.50 A-O GRIGIO OR - SC225

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC225 SC 2 X 2.50 A-O GRIGIO OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449070318166

Artikelnummer

ITCSC225

Herstellernummer

SC225

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.