ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-25GO1000 SC 2 X 0,50 A-O GRIGIO OR BOB.1000 ECA - SC-25GO1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Nennspannung U - 750 V
Packung
1000 M
EAN
8029427007180
Artikelnummer
ITCSC-25GO1000
Herstellernummer
SC-25GO1000
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Nennspannung U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.