Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-21GOM100 SC 2 X 1,00 A-O GRIGIO OR MAT.100 ECA - SC-21GOM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-21GOM100 SC 2 X 1,00 A-O GRIGIO OR MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427016595

Artikelnummer

ITCSC-21GOM100

Herstellernummer

SC-21GOM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.