ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH210RZ1000 2X1.00 LSZH ROSSO B1000 PH30 CCA-S1B,D1, - PH210RZ1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
8029427037255
Artikelnummer
ITCPH210RZ1000
Herstellernummer
PH210RZ1000
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Nennspannung U:
750 V
Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.