Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPF215RZB500 2X1,50 LSZH ROSSO B.500 PH120 CCA-S1B,D1 - PF215RZB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPF215RZB500 2X1,50 LSZH ROSSO B.500 PH120 CCA-S1B,D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427038184

Artikelnummer

ITCPF215RZB500

Herstellernummer

PF215RZB500

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Cavi non schermati resistenti al fuoco (PH 30) per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti la fiamma.Idonei per installazioni interne in localiaperti al pubblico ma anche in ambienti umidi ed esterni. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.