ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPF215 2X1.50 LSZH ROSSO PH120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449073508694
Artikelnummer
ITCPF215
Herstellernummer
PF215
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Cavi non schermati resistenti al fuoco (PH 30) per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti la fiamma.Idonei per installazioni interne in localiaperti al pubblico ma anche in ambienti umidi ed esterni. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.