ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPF210RZB500 2X1,00 LSZH ROSSO B.500 PH120 CCA-S1B,D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
500 M
EAN
8029427038191
Artikelnummer
ITCPF210RZB500
Herstellernummer
PF210RZB500
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Nennspannung U:
750 V
Cavi non schermati resistenti al fuoco (PH 30) per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti la fiamma.Idonei per installazioni interne in localiaperti al pubblico ma anche in ambienti umidi ed esterni. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.