ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLX122GRM100 FROH2R LI-YCY 12X2X0,25 GR.AF M.100 ECA - LX122GRM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427005643
Artikelnummer
ITCLX122GRM100
Herstellernummer
LX122GRM100
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Nennspannung U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa,non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.