Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLX-22GRB500 FROH2R LI-YCY 2X2X0,25 GR.AF BOB.500 ECA - LX-22GRB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLX-22GRB500 FROH2R LI-YCY 2X2X0,25 GR.AF BOB.500 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427005421

Artikelnummer

ITCLX-22GRB500

Herstellernummer

LX-22GRB500

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa,non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.