Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLI103GRM100 FROH2R LI-YCY 10X0,35 GR.AF MAT.100 ECA - LI103GRM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLI103GRM100 FROH2R LI-YCY 10X0,35 GR.AF MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427006060

Artikelnummer

ITCLI103GRM100

Herstellernummer

LI103GRM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.