Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-65BZM100 6X0,22+2X0,50 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1, - IQ-65BZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-65BZM100 6X0,22+2X0,50 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 6

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

Packung

  • 100 M

EAN

8029427519720

Artikelnummer

ITCIQ-65BZM100

Herstellernummer

IQ-65BZM100

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

6

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello ITCIQ-65BZM100 - 6X0 22 2X0 50 LSZH BI M.100 B2CA-S1A D1