Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-47BZM100 4X0,22+2X0,75 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1, - IQ-47BZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-47BZM100 4X0,22+2X0,75 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427519348

Artikelnummer

ITCIQ-47BZM100

Herstellernummer

IQ-47BZM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti ad alto-medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.