ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-87PBB500 ALLARME 8X0,22+2X0,75 PE BLU B0B.500 FCA - IP-87PBB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Fca
Nennspannung U - 750 V
Packung
500 M
EAN
8029427506782
Artikelnummer
ITCIP-87PBB500
Herstellernummer
IP-87PBB500
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Nennspannung U:
750 V
Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.