ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-67 ALLARME 1000V 6X0,22+2X0,75 PE BLU - IP-67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449078093522
Artikelnummer
ITCIP-67
Herstellernummer
IP-67
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Nennspannung U:
750 V
Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.