Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-25PBB500 ALLARME 2X0,22+2X0,50 PE BLU BOB.500 FCA - IP-25PBB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-25PBB500 ALLARME 2X0,22+2X0,50 PE BLU BOB.500 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Fca

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427511984

Artikelnummer

ITCIP-25PBB500

Herstellernummer

IP-25PBB500

Hersteller

ITC

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.