ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-05PBB500 ALLARME 1000V 2X0,50 PE BLU BOB.500 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Fca
Nennspannung U - 750 V
Packung
500 M
EAN
8029427504481
Artikelnummer
ITCIP-05PBB500
Herstellernummer
IP-05PBB500
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Nennspannung U:
750 V
Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.