Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIK-87BZM100 8X0,22+2X0,75 LSZH BI M.100 CCA-S1B,D1,A - IK-87BZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIK-87BZM100 8X0,22+2X0,75 LSZH BI M.100 CCA-S1B,D1,A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427517450

Artikelnummer

ITCIK-87BZM100

Herstellernummer

IK-87BZM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.