ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIK-82BZM100 8X0,22 LSZH BIANCO M.100 CCA-S1B,D1,A1 - IK-82BZM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427517405
Artikelnummer
ITCIK-82BZM100
Herstellernummer
IK-82BZM100
Hersteller
ITC
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.