Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-67BA1000 6X0,22+2X0,75 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1,

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-67BA1000 6X0,22+2X0,75 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1

Packung

  • 1 M

EAN

8029427518648

Artikelnummer

ITCIC-67BA1000

Herstellernummer

IC-67BA1000

Hersteller

ITC

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI : 6X0 22 2X0 75 BIANCO BOB.1000 CCA-S3 D1, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse