Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-45BA1000 4X0,22+2X0,50 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1, - IC-45BA1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-45BA1000 4X0,22+2X0,50 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

8029427518686

Artikelnummer

ITCIC-45BA1000

Herstellernummer

IC-45BA1000

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.