Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-05BAM100 2X0,50 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3,D1,A3 - IC-05BAM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-05BAM100 2X0,50 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3,D1,A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427521549

Artikelnummer

ITCIC-05BAM100

Herstellernummer

IC-05BAM100

Hersteller

ITC

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.