ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-02BAM100 2X0,22 PVC BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3 - IC-02BAM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427516972
Artikelnummer
ITCIC-02BAM100
Herstellernummer
IC-02BAM100
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Nennspannung U:
750 V


