ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-02BA1000 2X0,22 PVC BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1,A3 - IC-02BA1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
8029427524359
Artikelnummer
ITCIC-02BA1000
Herstellernummer
IC-02BA1000
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Nennspannung U:
750 V


