Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCGK-51VZM100 5X1,00 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1,A1 - GK-51VZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCGK-51VZM100 5X1,00 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1,A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427523567

Artikelnummer

ITCGK-51VZM100

Herstellernummer

GK-51VZM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.